Cooper Securite - Pack Batterie LiFePo 3.2V 1.5Ah pour UL 2-45/200 et PL 2-45/200 SPOT - RT2R-BAT1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.2 V
capacité - 1500 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191813093
Réf. Sonepar
06226181309
Réf. Fournisseur
RT2R-BAT1
Marque
Cooper Securite
tension nominale:
3.2 V
capacité:
1500 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
1
modèle:
autre
longueur:
70 mm
hauteur, borne comprise:
150 mm
largeur:
19 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
45...45 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
45 g
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cooper Securite
Découvrez toute la gamme Cooper Securite


