Cooper Securite - Pack Batterie LiFePo 3.2V 3Ah pour UL 2-400 et PL 2-400 SPOT - RT2R-BAT3

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Pack Batterie LiFePo 3.2V 3Ah pour UL 2-400 et PL 2-400 SPOT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.2 V

  • capacité - 3 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191813109

Réf. Sonepar

06226181310

Réf. Fournisseur

RT2R-BAT3

Marque

Cooper Securite

tension nominale:

3.2 V

capacité:

3 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2

modèle:

autre

longueur:

70 mm

hauteur, borne comprise:

19 mm

largeur:

38 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

0...45 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

87 g

pays de fabrication:

FRANCE

Pack Batterie LiFePo 3.2V 3Ah pour UL 2-400 et PL 2-400 SPOT

Un produit Cooper Securite

Découvrez toute la gamme Cooper Securite