Cooper Securite - Pictogramme CrystalWay 30m Toilettes blanc sur fond bleu - LUM11125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - sans
longueur - 300.2 mm
largeur - 151.8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191607418
Réf. Sonepar
06226160741
Réf. Fournisseur
LUM11125
Marque
Cooper Securite
modèle:
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
sans
longueur:
300.2 mm
largeur:
151.8 mm
bilatéral:
Non
distance de visibilité du pictogramme:
30 m
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cooper Securite
Découvrez toute la gamme Cooper Securite


