Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED 2 / PLANETE 2 avec symbole RIA - FT2ED-PICTO-FHO

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED 2 / PLANETE 2 avec symbole RIA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - feuillet/plaque inséré(e)

  • signification du pictogramme - autre

  • direction - sans

  • longueur - 208 mm

  • largeur - 102.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191807160

Réf. Sonepar

06226180716

Réf. Fournisseur

FT2ED-PICTO-FHO

Marque

Cooper Securite

modèle:

feuillet/plaque inséré(e)

signification du pictogramme:

autre

direction:

sans

longueur:

208 mm

largeur:

102.5 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

0.1 mm

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

pays de fabrication:

HONGRIE

Pictogramme pour gammes ULTRALED 2 et PLANETE 2, IP4x, compatible avec les gammes SPOT, avec symbole RIA blanc sur fond rouge (ISO7010-F002 FHO)

Un produit Cooper Securite

Découvrez toute la gamme Cooper Securite