Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 avec échelle flèche vers la droite - FT2ED-PICTO-EWR

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 avec échelle flèche vers la droite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - feuillet/plaque inséré(e)

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • direction - droite

  • longueur - 208 mm

  • largeur - 102.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191807122

Réf. Sonepar

06226180712

Réf. Fournisseur

FT2ED-PICTO-EWR

Marque

Cooper Securite

modèle:

feuillet/plaque inséré(e)

signification du pictogramme:

itinéraire de secours

direction:

droite

longueur:

208 mm

largeur:

102.5 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

0.1 mm

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

pays de fabrication:

HONGRIE

Pictogramme pour gammes ULTRALED 2 et PLANETE 2, IP4x, compatible avec les gammes SPOT, avec symbole sortie fenêtre avec échelle, blanc sur fond vert, flèche vers la droite (ISO7010-E016)

Un produit Cooper Securite

Découvrez toute la gamme Cooper Securite