Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 ES avec la lettre "I" - FT2EWEC-PICTO-INFO

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 ES avec la lettre "I"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - feuillet/plaque inséré(e)

  • signification du pictogramme - autre

  • direction - sans

  • longueur - 211 mm

  • largeur - 107.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191810795

Réf. Sonepar

06226181079

Réf. Fournisseur

FT2EWEC-PICTO-INFO

Marque

Cooper Securite

modèle:

feuillet/plaque inséré(e)

signification du pictogramme:

autre

direction:

sans

longueur:

211 mm

largeur:

107.3 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

0.175 mm

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 ES avec la lettre "I"

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Securite

Découvrez toute la gamme Cooper Securite