Cooper Securite - Pile lithium 3 Volts à souder pour émetteur 701REUR-50/60 - 1-345348
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3 V
capacité - 170 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - Baby
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8054934905933
Réf. Sonepar
00256000126
Réf. Fournisseur
1-345348
Marque
Cooper Securite
tension nominale:
3 V
capacité:
170 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
Baby
nombre de cellules:
1
modèle:
lithium
longueur:
14 mm
hauteur, borne comprise:
12 mm
largeur:
19 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
4 g
pays de fabrication:
CHINE


