Non retournable

Cooper Securite - PLANETE 2 CG-S adressable - 45lm - 220Vcc/ca - IP43 IK07 - LUM22720

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - PLANETE 2 CG-S adressable - 45lm - 220Vcc/ca - IP43 IK07

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24 - Non

  • largeur - 0.001 mm

  • hauteur/profondeur - 34 mm

  • pays de fabrication - ROUMANIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191813031

Réf. Sonepar

06226181303

Réf. Fournisseur

LUM22720

Marque

Cooper Securite

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

largeur:

0.001 mm

hauteur/profondeur:

34 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

Luminaire évacuation - alimentation 220Vcc/ca - Technologie CG-S - 45 lumens - IP43 IK07 - Installation rapide et facile - Se fixe au mur et au plafond sans accessoires supplémentaires

Un produit Cooper Securite

Découvrez toute la gamme Cooper Securite