Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Securite - PLANETE adressable ADR/CGLine+ - 400lm/1h - IP66 IK08 - livré sans fond - LUM17147SP

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - PLANETE adressable ADR/CGLine+ - 400lm/1h - IP66 IK08 - livré sans fond

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (plafond)

  • indice de protection (IP) - IP42

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191819583

Réf. Sonepar

06226181958

Réf. Fournisseur

LUM17147SP

Marque

Cooper Securite

fonction:

éclairage d'ambiance (anti-panique)

flux lumineux utile:

400 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (plafond)

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance du système:

1.1 W

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiCd

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

pays de fabrication:

ROUMANIE

appareillage:

non requis

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.61

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

38 mm

longueur:

280 mm

largeur d'encastrement:

108 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

47 mm

longueur d’encastrement:

294 mm

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

convient pour la mise en veille:

Non

convient pour une utilisation en continue:

Non

BAES ambiance SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - 400 lumens - Autonomie 1h - IP66 IK08 - NF Environnement - Boitier Epsilon - livré sans fond

Un produit Cooper Securite

Découvrez toute la gamme Cooper Securite