Cooper Securite - PLANETE adressable ADR/CGLine+ - 45lm/1h - IP43 IK08 - livré sans patère - LUM17114SP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - montage en saillie (mur)
indice de protection (IP) - IP43
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191819552
Réf. Sonepar
06226181955
Réf. Fournisseur
LUM17114SP
Marque
Cooper Securite
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
montage en saillie (mur)
indice de protection (IP):
IP43
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance du système:
0.5 W
type de pictogramme:
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme:
uni/bilatéral
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiCd
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
douille:
sans
nombre de têtes de luminaire:
1
pays de fabrication:
ROUMANIE
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
appareillage:
non requis
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
3 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.61
distance de visibilité du pictogramme:
20 m
largeur:
105 mm
hauteur/profondeur:
44 mm
longueur:
214 mm
largeur d'encastrement:
111 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
57 mm
longueur d’encastrement:
231 mm
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
fiche
convient pour la mise en veille:
Non
convient pour une utilisation en continue:
Non
Un produit Cooper Securite
Découvrez toute la gamme Cooper Securite


