Cooper Securite - PLANETE DISC CG-S adressable - 400lm - alimentation 220 Vcc/ca - IP41 IK07 - LUM22136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 360 lm
système de contrôle - surveillance centralisée
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP41
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191221362
Réf. Sonepar
06226122136
Réf. Fournisseur
LUM22136
Marque
Cooper Securite
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
360 lm
système de contrôle:
surveillance centralisée
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
5 W
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
centralisé (source centrale)
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
8
douille:
sans
nombre de têtes de luminaire:
8
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
pays de fabrication:
ROUMANIE
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
13.8889 h
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
5...35 °C
température de couleur:
6500...6500 K
facteur de puissance (cos phi):
0.625
largeur:
25 mm
hauteur/profondeur:
190 mm
longueur:
190 mm
diamètre externe:
190 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
23 mm
diamètre d'encastrement:
164 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
fiche
convient pour la mise en veille:
Non
convient pour une utilisation en continue:
Non
numéro RAL du boîtier:
9003
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
A
Un produit Cooper Securite
Découvrez toute la gamme Cooper Securite


