Cooper Securite - SenseaMini - ECS/CMSI - Type 1 - ECS ADR 128 points avec UGA - écran tactile - NUG31420

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de codes uniques - 128

  • alimentation de secours intégrée - Non

  • adressable - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • liaison radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660191314200

Réf. Sonepar

00043000095

Réf. Fournisseur

NUG31420

Marque

Cooper Securite

nombre de codes uniques:

128

alimentation de secours intégrée:

Non

adressable:

Non

mode de pose:

montage en saillie

liaison radio:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

interface externe:

Non

hauteur:

219 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

482 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

2

avec alimentation électrique:

Non

appeleur automatique intégré:

Non

tension de fonctionnement:

230 V

SenseaMini - ECS/CMSI - ECS ADR 128 points avec UGA - Type 1 - écran tactile (boîtier + 1 carte de 2 boucles avec 128 points maxi + alimentation + UGA 1ZA)

Les Atouts de la gamme:

La Sensea.EC est un équipement de contrôle et de signalisation qui à été conçu spécifiquement pour les installations dans des bâtiments nécessitant un système de détection incendie de catégorie A, adressable. Son unité de gestion d'alarme intégrée permet de gérer l'évacuation d'un ou plusieurs bâtiments dans le cadre d'un équipement d'alarme de type 1. Son CMSI optionnel permet de gérer deux zones de sécurité avec deux lignes de télecommandes à Manque de Tension. Une version personnalisable est également disponible afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque bâtiment.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.