Cooper Securite - SenseaMini - ECS/CMSI - Type 1 - ECS ADR 128 points avec UGA - écran tactile - NUG31430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de codes uniques - 128
alimentation de secours intégrée - Non
adressable - Non
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660191314309
Réf. Sonepar
00043000096
Réf. Fournisseur
NUG31430
Marque
Cooper Securite
nombre de codes uniques:
128
alimentation de secours intégrée:
Non
adressable:
Non
mode de pose:
montage en saillie
liaison radio:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
interface externe:
Non
hauteur:
219 mm
largeur:
400 mm
profondeur:
482 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
2
avec alimentation électrique:
Non
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
230 V
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



