Cooper Securite - SPSMC - Alimentation Electrique de Sécurité - 24V-2A0/7Ah - IP30 - NUG34166

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
puissance dissipée - 50 W
finition du raccordement électrique - fiche
courant de sortie max. 2 - 2.5 A
tension de sortie ajustable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660191606190
Réf. Sonepar
06226160619
Réf. Fournisseur
NUG34166
Marque
Cooper Securite
type de tension d’alimentation:
AC
puissance dissipée:
50 W
finition du raccordement électrique:
fiche
courant de sortie max. 2:
2.5 A
tension de sortie ajustable:
Oui
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
stabilisé:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
hauteur d'encastrement:
222 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
449 mm
hauteur:
222 mm
profondeur:
197 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
pays de fabrication:
FRANCE
indice de protection (IP):
IP30
Un produit Cooper Securite
Découvrez toute la gamme Cooper Securite


