Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Securite - Télécommande pour centrale I-ON: Marche, Arrêt, Partielle. - IFB01

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Télécommande pour centrale I-ON: Marche, Arrêt, Partielle.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence radio - 868 MHz

  • modulation - FM

  • nombre de commandes - 5

  • système Rollingcode - Oui

  • couverture - 100 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060096851707

Réf. Sonepar

06226685170

Réf. Fournisseur

IFB01

Marque

Cooper Securite

fréquence radio:

868 MHz

modulation:

FM

nombre de commandes:

5

système Rollingcode:

Oui

couverture:

100 m

indice de protection (IP):

autre

longueur de code (bit):

16

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Non

avec codeur radio:

Non

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Télécommande 4 boutons Télécommande pour centrale gamme I-ON, Marche, Arrêt et Partielle

Un produit Cooper Securite

Découvrez toute la gamme Cooper Securite