Cooper Securite - Type 2b - Bloc Autonome d?Alarme Sonore - Baas Pr - Planète - 4 Boucles - NUG31177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de codes uniques - 128
alimentation de secours intégrée - Oui
adressable - Non
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191613914
Réf. Sonepar
06226000116
Réf. Fournisseur
NUG31177
Marque
Cooper Securite
nombre de codes uniques:
128
alimentation de secours intégrée:
Oui
adressable:
Non
mode de pose:
montage en saillie
liaison radio:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
interface externe:
Oui
hauteur:
293 mm
largeur:
207 mm
profondeur:
49 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
1
avec alimentation électrique:
Non
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
230 V
consommation d'électricité:
45 mA


