Cooper Securite - Type 3 - Bloc Autonome d?Alarme Sonore de type Ma Etanche - NUG31208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - gris
volume - 92 dB
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
matériau du boîtier/corps - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191615024
Réf. Sonepar
06226000126
Réf. Fournisseur
NUG31208
Marque
Cooper Securite
couleur du boîtier/corps:
gris
volume:
92 dB
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP65
consommation d'électricité:
0.03 A


