Cooper Securite - Type 4 - Alarme incendie Type 4 Planète 1 boucle - Flash - NUG31219

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de codes uniques - 32
alimentation de secours intégrée - Oui
adressable - Non
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191312190
Réf. Sonepar
00043000073
Réf. Fournisseur
NUG31219
Marque
Cooper Securite
nombre de codes uniques:
32
alimentation de secours intégrée:
Oui
adressable:
Non
mode de pose:
montage en saillie
liaison radio:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
interface externe:
Oui
hauteur:
240 mm
largeur:
160 mm
profondeur:
47 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
1
avec alimentation électrique:
Non
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
230 V
consommation d'électricité:
30 mA


