Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Securite - UNILED 2 - 45lm - 110/220Vcc/ca - IP42 IK07 - Livré sans pictogramme - LUM22520

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - sans

  • indice de protection (IP) - IP42

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • puissance du système - 0.7 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012539361510

Réf. Sonepar

06226936151

Réf. Fournisseur

LUM22520

Marque

Cooper Securite

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

sans

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance du système:

0.7 W

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

type de batterie:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

110...230 V

pays de fabrication:

ROUMANIE

élément de distribution de lumière:

réflecteur

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

facteur de puissance (cos phi):

0.24

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

largeur:

119 mm

hauteur/profondeur:

49 mm

longueur:

270 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

Luminaire d'évacuation pour source centrale - alimentation 110/220 Vcc/ca - 45 lumens - IP42 IK07 - Livré sans pictogrammes

Un produit Cooper Securite

Découvrez toute la gamme Cooper Securite