Corning - 1F 0.9 LBL 2M LCU SX - 1091453
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode
catégorie - OS2
type - pigtail câble
type de conducteur - structure serrée
longueur - 2 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064394179205
Réf. Sonepar
00034417920
Réf. Fournisseur
1091453
Marque
Corning
type de fibre:
monomode
catégorie:
OS2
type:
pigtail câble
type de conducteur:
structure serrée
longueur:
2 m
type de connecteur:
LC
finition APC:
Non
couleur:
autre
douille de protection contre le ployage:
enfiché
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


