Corning - 28-020-00800 SKV 20 WITH 11 WAGO-CLAMPS - 980992

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier de prise
matériau du boîtier/corps - plastique
disposition de l'entrée de câble - en dessous
type de verrouillage - vis
largeur - 228 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496520857
Réf. Sonepar
00034980992
Réf. Fournisseur
980992
Marque
Corning
finition du boîtier:
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps:
plastique
disposition de l'entrée de câble:
en dessous
type de verrouillage:
vis
largeur:
228 mm
hauteur:
232 mm
profondeur:
120 mm
revêtement du boîtier:
plastifié
couleur du boîtier/corps:
jaune
avec volet de protection:
Non
nombre d'évidements:
11
nombre d'entrées de conduit:
11
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-25...70 °C
classe de protection (IP), monté:
IP65
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


