Non retournable

Corning - 50-520-01000 VKK-2 DISTRIBUTION BOX - 980886

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - 50-520-01000 VKK-2 DISTRIBUTION BOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - boîte de distribution

  • mode de pose - saillie

  • nombre max. de paires (DA) - 20

  • avec barrettes de raccordement - Non

  • dimension de fixation - 170 mm

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496519790

Réf. Sonepar

00034980886

Réf. Fournisseur

980886

Marque

Corning

modèle:

boîte de distribution

mode de pose:

saillie

nombre max. de paires (DA):

20

avec barrettes de raccordement:

Non

dimension de fixation:

170 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP31

couleur:

gris

hauteur:

200 mm

largeur:

90 mm

profondeur:

51 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

50-520-01000 VKK-2 DISTRIBUTION BOX

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning