Corning - 79101-510 40 QSA CON MODULE 10 PAIR - 981032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - barrette de raccordement
type de connexion - LSA-Plus
possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions - Oui
couleur - gris
avec marquage de bandes - Oui
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496521250
Réf. Sonepar
00034981032
Réf. Fournisseur
981032
Marque
Corning
modèle:
barrette de raccordement
type de connexion:
LSA-Plus
possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions:
Oui
couleur:
gris
avec marquage de bandes:
Oui
longueur:
37 mm
largeur:
112 mm
pays de fabrication:
TURQUIE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


