Non retournable

Corning - 79101-516 00 LSA 2 EARTHING MODULE 38POL - 981895

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - 79101-516 00 LSA 2 EARTHING MODULE 38POL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de raccordements - 38

  • matériau - autre

  • mode de pose - autre

  • surface du rail de contact - autre

  • encastrement isolé - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496525456

Réf. Sonepar

00034981895

Réf. Fournisseur

981895

Marque

Corning

nombre de raccordements:

38

matériau:

autre

mode de pose:

autre

surface du rail de contact:

autre

encastrement isolé:

Oui

pays de fabrication:

TURQUIE

79101-516 00 LSA 2 EARTHING MODULE 38POL

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning