Corning - 79151-507 25 BCKMNT FR 90 PR PT 27,5MM - 980901
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de barrettes de raccordement encastrables - 9
dimension de trame - 27.5 mm
longueur - 246 mm
largeur - 105 mm
profondeur - 50 mm
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496519943
Réf. Sonepar
00034980901
Réf. Fournisseur
980901
Marque
Corning
nombre de barrettes de raccordement encastrables:
9
dimension de trame:
27.5 mm
longueur:
246 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
50 mm
pays de fabrication:
HONGRIE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


