Non retournable

Corning - 79156-503 25 LABELLING FRAME PLUGIN 10 P - 980909

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - 79156-503 25 LABELLING FRAME PLUGIN 10 P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de raccordement - LSA-Plus

  • imprimé - sans

  • largeur - 103 mm

  • hauteur - 11 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496520024

Réf. Sonepar

00034980909

Réf. Fournisseur

980909

Marque

Corning

adapté au type de raccordement:

LSA-Plus

imprimé:

sans

largeur:

103 mm

hauteur:

11 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

79156-503 25 LABELLING FRAME PLUGIN 10 P

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning