Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Corning - 88T-0.75X36 (3/4"X36') VINYL TAPE (180) - 980511

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - 88T-0.75X36 (3/4"X36') VINYL TAPE (180)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 11 m

  • épaisseur - 0.22 mm

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 180 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496516584

Réf. Sonepar

00034980511

Réf. Fournisseur

980511

Marque

Corning

largeur:

19 mm

couleur:

noir

longueur:

11 m

épaisseur:

0.22 mm

matériau:

PVC

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

-5...80 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

88T-0.75X36 (3/4"X36') VINYL TAPE (180)

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning