Corning - A-DQ(BN)2Y192F (16X12)E9LT2.0 ALTOS LOOSE TUBE OUTDOOR DIELECTRIC ARM - 949931
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 192
matériau de la gaine - polyoléfine
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4059496423868
Réf. Sonepar
00034642386
Réf. Fournisseur
949931
Marque
Corning
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
192
matériau de la gaine:
polyoléfine
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Oui
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
diamètre externe approx.:
13.5 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
4 kN
géométrie du câble:
rond
poids:
144 kg/km
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


