Corning - ADAPTER 22.5x45 INCLINED f. 1xRJ45 BP24 - 1259505
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP2X
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
numéro RAL - 9010
boîtier blindé - Non
Conditionnement
24 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099802352475
Réf. Sonepar
00034235247
Réf. Fournisseur
1259505
Marque
Corning
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP2X
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
9010
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
22.5 mm
nombre de modules (construction modulaire):
1
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


