Corning - ADAPTER MTRJ, MM OM3, AQUA - 322720
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - MT-RJ
type de connecteur raccordement 2 - MT-RJ
couleur - turquoise (cyan)
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4056418200248
Réf. Sonepar
00034820024
Réf. Fournisseur
322720
Marque
Corning
adapté au type de fibre:
multimode
type de connecteur raccordement 1:
MT-RJ
type de connecteur raccordement 2:
MT-RJ
couleur:
turquoise (cyan)
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
version UPC:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


