Non retournable

Corning - ADAPTER SC, MM OM3, CEI, PH, FLANGED - 318581

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - ADAPTER SC, MM OM3, CEI, PH, FLANGED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • couleur - turquoise (cyan)

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418201887

Réf. Sonepar

00034820188

Réf. Fournisseur

318581

Marque

Corning

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

couleur:

turquoise (cyan)

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

finition APC:

Non

version UPC:

Non

pays de fabrication:

MEXIQUE

ADAPTER SC, MM OM3, CEI, PH, FLANGED

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning