Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Corning - ADAPTER SC, SM, CEI, PH, CORNING - 316302

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - ADAPTER SC, SM, CEI, PH, CORNING

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - monomode

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • couleur - bleu

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418202556

Réf. Sonepar

00034820255

Réf. Fournisseur

316302

Marque

Corning

adapté au type de fibre:

monomode

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

couleur:

bleu

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

finition APC:

Non

version UPC:

Non

pays de fabrication:

CHINE

ADAPTER SC, SM, CEI, PH, CORNING

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning