Corning - Adapter SC, SM, mei, ph, spring plate - 321997
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - SC
couleur - bleu
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4056418200835
Réf. Sonepar
00034820083
Réf. Fournisseur
321997
Marque
Corning
adapté au type de fibre:
monomode
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
couleur:
bleu
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
métal
finition APC:
Non
version UPC:
Non
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


