Non retournable

Corning - ADAPTER ST/FC, SM/MM, MEI, MH - 322004

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - ADAPTER ST/FC, SM/MM, MEI, MH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - monomode et multimode 50/125

  • type de connecteur raccordement 1 - ST

  • type de connecteur raccordement 2 - FC

  • couleur - autre

  • matériau du boîtier/corps - métal

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418200798

Réf. Sonepar

00034820079

Réf. Fournisseur

322004

Marque

Corning

adapté au type de fibre:

monomode et multimode 50/125

type de connecteur raccordement 1:

ST

type de connecteur raccordement 2:

FC

couleur:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

matériau du manchon:

métal

finition APC:

Non

version UPC:

Non

pays de fabrication:

MEXIQUE

ADAPTER ST/FC, SM/MM, MEI, MH

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning