Corning - ADAPTER ST, SM, MH, CEI,THREAD.,BLUE, NL - 329126
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur raccordement 1 - ST
type de connecteur raccordement 2 - ST
couleur - bleu
matériau du boîtier/corps - métal
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042673791560
Réf. Sonepar
00034379156
Réf. Fournisseur
329126
Marque
Corning
adapté au type de fibre:
monomode
type de connecteur raccordement 1:
ST
type de connecteur raccordement 2:
ST
couleur:
bleu
matériau du boîtier/corps:
métal
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
version UPC:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


