Corning - Adapteur 45x45 incliné pour 2xRJ45 BP24 - 1259523
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP2X
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
numéro RAL - 9010
boîtier blindé - Non
Conditionnement
24 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099802352468
Réf. Sonepar
00034235246
Réf. Fournisseur
1259523
Marque
Corning
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP2X
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
numéro RAL:
9010
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
45 mm
nombre de modules (construction modulaire):
2
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


