Corning - ADPT,SC,MM,CP HOUSG,CR INS,FL,BL,CORNING - 326033
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - SC
couleur - noir
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042673732693
Réf. Sonepar
00034373269
Réf. Fournisseur
326033
Marque
Corning
adapté au type de fibre:
multimode
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
couleur:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
version UPC:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


