Corning - ADPT,ST,MT/CR,BGE/62.5,TH/NUT,NL - 329129
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - ST
type de connecteur raccordement 2 - ST
couleur - beige
matériau du boîtier/corps - métal
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042673791591
Réf. Sonepar
00034379159
Réf. Fournisseur
329129
Marque
Corning
adapté au type de fibre:
multimode
type de connecteur raccordement 1:
ST
type de connecteur raccordement 2:
ST
couleur:
beige
matériau du boîtier/corps:
métal
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
version UPC:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


