Non retournable

Corning - ADPT,ST,MT/CR,BLACK, MM,TH/NUT,NL - 329128

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - ADPT,ST,MT/CR,BLACK, MM,TH/NUT,NL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - ST

  • type de connecteur raccordement 2 - ST

  • couleur - noir

  • matériau du boîtier/corps - métal

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042673791584

Réf. Sonepar

00034379158

Réf. Fournisseur

329128

Marque

Corning

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

ST

type de connecteur raccordement 2:

ST

couleur:

noir

matériau du boîtier/corps:

métal

matériau du manchon:

céramique

finition APC:

Non

version UPC:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

ADPT,ST,MT/CR,BLACK, MM,TH/NUT,NL

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning