Corning - ADPT, ST, MT/CR, SM/MM, TH/NUT, NL - 315552
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1 - ST
type de connecteur raccordement 2 - ST
couleur - autre
matériau du boîtier/corps - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4056418202570
Réf. Sonepar
00034820257
Réf. Fournisseur
315552
Marque
Corning
adapté au type de fibre:
monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1:
ST
type de connecteur raccordement 2:
ST
couleur:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
version UPC:
Non
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


