Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Corning - Bouchon pour embase I67K - 989984

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Bouchon pour embase I67K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - autre

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP2X

  • type de fixation - autre

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496559772

Réf. Sonepar

00034630007

Réf. Fournisseur

989984

Marque

Corning

type de connecteur:

autre

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP2X

type de fixation:

autre

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

type de connexion:

autre

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

1

Bouchon pour embase I67K

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning