Corning - BPE/O - 0 Boîte de protection d'épissure - 981464

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de fibres - 0
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496497609
Réf. Sonepar
00034501741
Réf. Fournisseur
981464
Marque
Corning
adapté au nombre de fibres:
0
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
pays de fabrication:
FRANCE
BPE/O - 0 Boîte de protection d'épissure
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


