Corning - BPEO-S2-BDP - 1217326

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de fibres - 0
type de coupleur - épissure par fusion
matériau - plastique
verrouillable - Non
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064394009069
Réf. Sonepar
00034400906
Réf. Fournisseur
1217326
Marque
Corning
adapté au nombre de fibres:
0
type de coupleur:
épissure par fusion
matériau:
plastique
verrouillable:
Non
indice de protection (IP):
IP68
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


