Corning - BPEO-S2-EDP - 1217325

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - BPEO-S2-EDP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de fibres - 0

  • type de coupleur - épissure par fusion

  • matériau - plastique

  • verrouillable - Non

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064394009045

Réf. Sonepar

00034400904

Réf. Fournisseur

1217325

Marque

Corning

adapté au nombre de fibres:

0

type de coupleur:

épissure par fusion

matériau:

plastique

verrouillable:

Non

indice de protection (IP):

IP68

pays de fabrication:

FRANCE

BPEO-S2-EDP

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning