Corning - Breakout Breakout 2,8 (1x1) G50 MMF ClearCurve OM2 TB3 - 568635

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Breakout Breakout 2,8 (1x1) G50 MMF ClearCurve OM2 TB3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM2

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 2

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042673572152

Réf. Sonepar

00034357215

Réf. Fournisseur

568635

Marque

Corning

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM2

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

2

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

orange

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.4 kN

géométrie du câble:

rond

poids:

28 kg/km

armature/ferraillage:

autre

matériau de renfort:

autre

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Oui

largeur de conduite approx.:

3.9 mm

hauteur de conduite approx.:

6.8 mm

Breakout Breakout 2,8 (1x1) G50 MMF ClearCurve OM2 TB3

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning