Corning - Câble 72fo OM3 str libre (6x12) intérieur/extérieur armé fibre de verre Eca - 592216
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres - 72
nombre de fibre par conducteur - 12
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4056418099521
Réf. Sonepar
00034809952
Réf. Fournisseur
592216
Marque
Corning
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM3
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres:
72
nombre de fibre par conducteur:
12
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Oui
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
10.5 mm
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble 72fo OM3 - structure libre (6x12) - intérieur/extérieur - armé fibre de verre - fibre Clearcurve - LSZH - Eca


