Corning - Câble 72fo OS2 str libre (6x12) intérieur/extérieur armé fibre de verre Eca - 592255
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres - 72
nombre de fibre par conducteur - 12
couleur de gaine - noir
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4056418099798
Réf. Sonepar
00034809979
Réf. Fournisseur
592255
Marque
Corning
catégorie:
OS2
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres:
72
nombre de fibre par conducteur:
12
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Oui
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
11.6 mm
Les Atouts de l'article:
Câble 72fo OS2 - structure libre (6x12) - intérieur/extérieur - armé fibre de verre - fibre SMF28e+ - G652D - LSZH - Eca

Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


