fin de vie

Corning - Câble ALTOS str libre 2 mm, ext conduite gaine HDPE 2x12 OS2 SMF-28e+ G652.D - 749048

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Câble ALTOS str libre 2 mm, ext conduite gaine HDPE 2x12 OS2 SMF-28e+ G652.D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 24

  • matériau de la gaine - polyoléfine

Conditionnement

  • 6000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418063201

Réf. Sonepar

00034749048

Réf. Fournisseur

749048

Marque

Corning

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

24

matériau de la gaine:

polyoléfine

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

diamètre externe approx.:

8.3 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

1.5 kN

insufflable:

Oui

géométrie du câble:

rond

poids:

54 kg/km

Câble ALTOS monomode à structure libre 2 mm, extérieur en conduite, diélectrique, avec gaine HDPE, 2x12 E9 SMF-28e+ ITU G652.D

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning