Corning - Câble C.6A U/UTP Cca - 1207785
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.258 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 1
catégorie - 6A (IEC)
Conditionnement
12000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4064394933289
Réf. Sonepar
00034493328
Réf. Fournisseur
1207785
Marque
Corning
section nominale du conducteur:
0.258 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
1
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
diamètre du conducteur:
0.573 mm
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
8
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
gaine de protection:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
armature/ferraillage:
sans
pays de fabrication:
CHINE
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
convient comme câble téléphonique:
Oui
convient comme câble données informatiques:
Oui
convient comme câble de signalisation:
Non
poids:
98 kg/km
type de câble:
U/UTP
duplex:
Non
nombre de couches de la gaine:
1
fil auxiliaire:
Non
avec corde d'arrachage:
Non
avec protection contre les rongeurs:
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


