Corning - Câble Catégorie 6 F/UTP 450/23 C.6 Dca Touret de 1 000m Gaine verte - 1210482
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6
couleur de gaine - vert
taille AWG - 24
nombre d'éléments de câblage - 4
élément de câblage - pairs
Conditionnement
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4059496941034
Réf. Sonepar
00034694103
Réf. Fournisseur
1210482
Marque
Corning
catégorie:
6
couleur de gaine:
vert
taille AWG:
24
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
classe de séparation selon EN 50174-2:
C
Câble Everon Datacom cuivre Catégorie 6 F/UTP 450/23 4 paires Gaine verte Dca Touret de 1 000 mètres
Les Atouts de l'article:
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6 F/UTP LSOH AWG24 CPR Dca -s2, d2, a1 1000 mètres 4 paires Vert
VOL6FL41000 F/UTP24,4P,C6,LSOH,GN,CPR
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6 F/UTP AWG24 CPR D 1000 mètres 4 paires Vert
Les Atouts de l'article:
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6 F/UTP LSOH AWG24 CPR Dca -s2, d2, a1 1000 mètres 4 paires Vert
VOL6FL41000 F/UTP24,4P,C6,LSOH,GN,CPR
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6 F/UTP AWG24 CPR D 1000 mètres 4 paires Vert


